Cód. 90893 050 004 | Peso 0.39Kg.

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Aceite multicorte para lubricar trabajos mecanizados

Usos:
Ideal para lubricar todo tipo de maquinaria, apto para acero inoxidable y aluminio

Aplicaciones:
Para taladrar, rectificación de roscas, formación de roscas, tornear, fresar, escariar y aserrar, también para acero de alta aleación, acero de construcción, metales no ferrosos y metales preciosos. 

Características:
Enfría cuando comienza a rociarse
Excelente protección a la corrosión
Evita la formación de viruta


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

Cód: 90893 121
Precio Lista $ 3738.9
KIT DE FRESAS METALICAS 10 PIEZAS

KIT DE FRESAS METALICAS 10 PIEZAS

Cód: 90616 100
Precio Lista $ 57234.33
GRASA MULTIUSO III - NSF 400G

GRASA MULTIUSO III - NSF 400G

Cód: 90893 107 002
Precio Lista $ 8800.02
GEL DECAPANTE X 1,2Kg

GEL DECAPANTE X 1,2Kg

Cód: 80893 982
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
Precio Lista $ 3681.90
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30

Cód: 90632 313 030
Precio Lista $ 16849.37
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32

Cód: 90632 900 032
Precio Lista $ 2650.26
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 6 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 6 MM.

Cód: 90698 14
Precio Lista $ 7163.07

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.