Cód. 00890 201 502 | Peso 0.39Kg. | Vto: 01/08/2029

PENETRANTE DETECTA FISURAS PASO 2

Para detección de fisuras poco visibles en metales, de uso versátil y eficaz.

$ 117725.74 IVA incluido

Usos

Se utiliza para detectar fisuras y porosidades.

Aplicaciones

Mantenimiento Preventivo de maquinaria, equipos y accesorios, inspección de ejes, bujes, rodamientos, soportes, cojinetes, engranajes, tornillos, estructuras, etc. Inspección de piezas mecanizadas, fundición, moldeado, soldadura, estampado, doblado, etc. Inspección de bloque, pistón, biela, cigüeñal, eje, herramientas, tuberías, etc.

Características

Se ahorra en procesos de mayor costo como el uso de equipamientos. No se necesita desmontar la pieza. Es fácil limpiar la pieza una vez aplicado el producto. Es posible reaplicar después de la solución del problema a fin de verificar si no hay más defectos.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PENETRANTE DETECTA FISURAS PASO 2

DETECTOR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS

Cód: 90890 20
REVELADOR DETECTA FISURAS PASO 3

REVELADOR DETECTA FISURAS PASO 3

Cód: 00890 201 503
REMOVEDOR DETECTA FISURAS PASO 1

REMOVEDOR DETECTA FISURAS PASO 1

Cód: 00890 201 501

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.