Se utiliza en procesos de fabricación y ensamblaje de ventanas de PVC, especialmente en tareas que requieren unir perfiles con refuerzo metálico o fijar herrajes de forma segura. apto línea (Línea Rehau, Veka, Schüco y Tecnocom)
• Tornillo con punta mecha para la fabricación de ventanas de PVC. • Para la unión de perfiles con el refuerzo metálico (hasta 2,5 mm), así como para la fijación segura de herrajes al perfil reforzado (hasta 2,5 mm) • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). • Rosca chapa. • Cabeza PH2. • Punta mecha.
Es ideal para la instalación de puertas y ventanas de PVC, fijación de herrajes, montaje de marcos, uniones entre perfiles plásticos y anclajes a estructuras complementarias como aluminio o madera. También se emplea en sistemas de fachada ligera y panelería de PVC.
Su instalación rápida ahorra tiempo en el montaje y reduce el desgaste de herramientas. El diseño especializado evita astillamientos o rajaduras en el PVC. La resistencia a la corrosión prolonga la vida útil del tornillo, incluso en ambientes húmedos o expuestos al exterior. Asegura un acabado prolijo y profesional en trabajos de carpintería técnica.