Se utilizan para asegurar o unir placas de madera, melamina y MDF en trabajos de carpintería, armado de muebles, y estructuras mixtas de madera y metal. Son ideales para procesos de ensamblaje que requieren rapidez y precisión.
Fabricados en acero fosfatado endurecido, con punta aguja especial para facilitar la penetración. Poseen paso de rosca optimizado, cabeza fresada 60° tipo Philips PH2, y estrías en la cabeza que permiten embutirla en el material, logrando un acabado limpio.
Aptos para carpintería, construcción de mobiliario, montaje de estructuras de madera, y fijaciones sobre superficies metálicas. Funcionan sobre melamina, MDF, madera natural y perfiles metálicos.
Ofrecen una penetración rápida y precisa gracias a su punta especial, una fijación firme por el diseño de la rosca, alta resistencia por el tratamiento del acero, y un acabado estético con la cabeza embutida. Esto los convierte en una solución eficiente y confiable para profesionales exigentes.
Es fundamental utilizar el bit adecuado (PH2) para evitar daños tanto en el tornillo como en el material durante la instalación. Esto asegura un trabajo limpio y prolonga la vida útil de las herramientas.