Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TARUGO PLASTICO PARA PLACA DE YESO

Código 00903 251 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Tarugo plástico de alta calidad para fijaciones en placas de yeso, escayola y materiales ligeros, diseñado para un montaje rápido y seguro sin necesidad de herramientas especiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
50
$ 387,20
500
$ 363,00
6% OFF
1000
$ 338,80
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tarugo plástico Tipo K de Würth está fabricado en ABS de alta calidad, lo que le otorga resistencia térmica entre -40°C y +80°C y una fijación definitiva. Está especialmente diseñado para aplicaciones en placas de yeso, escayola y hormigón poroso, permitiendo la instalación de elementos constructivos mediante tornillos para madera o aglomerado. Su diseño compacto requiere solo 20 mm de espacio detrás de la placa, y puede instalarse fácilmente con un atornillador de batería o destornillador PH2, sin necesidad de herramientas de colocación ni perforación previa.

Usos

Este tarugo se utiliza para fijaciones secundarias en placas de yeso, escayola y materiales ligeros, como canales para cables, cajas de fusibles, abrazaderas, consolas y otros elementos de construcción. Es ideal para trabajos de mantenimiento, montaje de instalaciones eléctricas, y fijaciones rápidas en interiores.

Características

Fabricado en plástico ABS de alta calidad, estable a temperaturas extremas entre -40°C y +80°C. Su diseño permite una fijación definitiva sin necesidad de herramientas especiales. Compatible con tornillos de diámetro entre 3.5 y 4.2 mm. Requiere un espesor mínimo de soporte de 9.5 mm y permite una distancia mínima al borde de 50 mm.

Aplicaciones

Se aplica sobre placas de yeso, escayola, hormigón poroso y otros materiales ligeros. También puede utilizarse en zonas húmedas si se combina con tornillos de acero inoxidable, lo que amplía su rango de aplicación en ambientes exigentes.

Beneficios

Ofrece una instalación rápida y económica sin perforación previa, lo que reduce tiempos de trabajo. No requiere herramientas especiales, solo un atornillador común. Su diseño compacto permite el uso en espacios reducidos y garantiza una fijación segura. Ideal para trabajos en serie o mantenimiento donde se busca eficiencia y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Característica

Característica Valor
Distancia entre ejes a_rec ≥ (cm) 100
Distancia al borde mínima a_r_rec ≥ (cm) 50
Espesor de soporte mínimo d ≥ (cm) 9.5
Diámetro del tornillo d_tornillo (mm) 4.5 - 6
Diámetro del taladro en la pieza d_pieza ≥ (mm) 6.5

datos de capacidad

Carga tracción carga corte Placa de yeso d = 9.5 mm F_recom [kN] 0.1
Carga tracción carga corte Placa de yeso d < 9.5 mm F_recom [kN] 0.12

Tabla de dimensiones del taco

Característica dimensión Valor
Longitud total L (mm) 41
Espesor máximo de fijación dₐ (mm) Según longitud del tornillo
Denominación d ≥ (cm) W-GS tipo K (plástico)
Código ----- 00903 251

También te puede interesar

También te puede interesar