Se utiliza para fijar soportes, estanterías, luminarias y otros elementos livianos en paredes de yeso acartonado, drywall y materiales huecos. Es ideal para trabajos de mantenimiento, montaje de mobiliario liviano y tareas de instalación en interiores.
Fabricado en nylon de alta resistencia, con sistema anti-rotación. Disponible en diámetros de 10 mm y longitudes de 35 mm, 40 mm y 50 mm. Compatible con tornillos de 4,2 a 4,8 mm. Requiere perforación con mecha de 10 mm. Distancia mínima entre tacos: 30 mm. Distancia mínima al borde: 30 mm. Ancho del material base: entre 4 mm y 32 mm según el modelo.
Aplicable sobre placas de yeso, drywall, ladrillo perforado y otros materiales huecos. No apto para superficies macizas, porosas, piedra natural ni hormigón.
No debe utilizarse en materiales macizos, superficies porosas, piedra natural ni hormigón. Es fundamental respetar las distancias mínimas entre tacos y al borde para asegurar una correcta fijación. Almacenar en lugar seco y protegido de temperaturas extremas.