Se utilizan para unir piezas metálicas, plásticas o compuestas en procesos de montaje, reparación o fabricación. Son especialmente útiles en industrias donde se requiere resistencia a la corrosión, como la alimenticia, farmacéutica, náutica, y también en mantenimiento industrial, carrocería automotriz y estructuras metálicas livianas.
Material: acero inoxidable A2 (304). Cabeza redondeada. Diámetros disponibles: 3.0 mm, 4.0 mm, 4.8 mm. Rangos de agarre: desde 1.0 mm hasta 11.0 mm. Alta resistencia a la tracción (hasta 450 kg) y al corte (hasta 600 kg). Taladro recomendado según medida: de 3.1 mm a 4.9 mm. Superficie resistente a la corrosión.
Aplicables en materiales como acero inoxidable, aluminio, plásticos técnicos, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Se utilizan en ambientes húmedos, salinos o expuestos a agentes químicos, donde otros remaches podrían fallar por oxidación o desgaste.
Ofrecen una fijación segura, resistente y duradera en ambientes agresivos. Su construcción en acero inoxidable A2 garantiza larga vida útil sin oxidación. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores de materiales. Son compatibles con herramientas estándar de remachado y permiten una instalación rápida sin acceso posterior.