UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BULON HEXAGONAL ROSCA TOTAL

Código 74000 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Bulones hexagonales de acero calidad 8.8, disponibles en múltiples medidas y longitudes, ideales para fijaciones mecánicas exigentes. En pulgadas con baño bicromatizado
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los bulones hexagonales 8.8 de Würth están fabricados en acero de alta resistencia, diseñados para aplicaciones industriales que requieren fijaciones seguras y duraderas. Su cabeza hexagonal permite una fácil manipulación con herramientas estándar, y están disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes, adaptándose a diversas necesidades de montaje. La clase 8.8 indica una resistencia a la tracción. terminación bicromatizado

Usos

Se utilizan en tareas de montaje, fijación y ensamblaje en sectores como mantenimiento industrial, metalurgia, mecánica automotriz, maquinaria agrícola, transporte pesado, minería y petróleo. Son ideales para unir piezas estructurales, componentes mecánicos, motores, carrocerías y equipos de producción.

Características

Fabricados en acero clase 8.8, con cabeza hexagonal y rosca métrica. Disponibles en múltiples medidas, desde 1/4 hasta 7/16 de pulgada,

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro fundido, aluminio y otros materiales estructurales. Son compatibles con tuercas y arandelas estándar, y se emplean en conjuntos donde se requiere una unión firme y resistente.

Beneficios

Ofrecen una excelente relación entre resistencia y costo, asegurando fijaciones confiables en entornos exigentes. Su variedad de medidas permite una gran versatilidad en el uso, y la calidad Würth garantiza durabilidad y precisión en cada pieza. Son compatibles con herramientas comunes, lo que facilita su instalación y mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta