UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

IMAN FLEXIBLE

Código 90715 35 35 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Imán flexible de 525 mm con mango ergonómico, diseñado para recuperar tuercas y tornillos en espacios confinados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 75.405,99 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El imán flexible de Würth es una herramienta práctica para la recuperación de piezas metálicas pequeñas en zonas de difícil acceso. Su cuerpo de 525 mm de longitud es completamente adaptable gracias al vástago flexible, lo que permite orientar la herramienta según las necesidades del trabajo. El mango ergonómico está fabricado en plástico y cuenta con orificio para colgarlo en tableros o paneles de herramientas. La punta magnética tiene una fuerza de tracción máxima de 60 gramos, suficiente para sujetar tornillos, tuercas, arandelas y otros elementos metálicos pequeños. La versión cromada y pulida ofrece resistencia adicional y una estética profesional.

Usos

Se utiliza para recuperar tornillos, tuercas, clips y otras piezas metálicas pequeñas que hayan caído en lugares estrechos, profundos o inaccesibles manualmente. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y ensamblado.

Características

La herramienta tiene una longitud de 525 mm, cuerpo flexible orientable, mango plástico ergonómico con orificio para colgado, punta magnética con fuerza de tracción máxima de 60 g, y acabado cromado pulido extra fuerte.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías metálicas, líneas de producción, y cualquier entorno donde se manipulen piezas pequeñas que puedan caer en zonas complicadas. También es útil en trabajos automotrices, electrónicos y de maquinaria.

Beneficios

Permite recuperar piezas sin desmontar componentes ni acceder manualmente a zonas incómodas. Su diseño flexible mejora el alcance y la maniobrabilidad. El mango ergonómico facilita el uso prolongado y el orificio de colgado mejora la organización. Es una herramienta liviana, resistente y fácil de usar, que optimiza tiempo y esfuerzo en tareas de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar