UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CESTO EXPOSITOR NEGRO

Código 90963 011 100 | Peso 0.76Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cesto expositor negro apilable, diseñado para organizar y almacenar objetos en talleres y espacios de trabajo, con capacidad de carga de hasta 40 kg correctamente distribuidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cesto expositor negro está fabricado en material plástico ultra resistente, pensado para soportar cargas de hasta 40 kg distribuidas de manera uniforme. Su diseño apilable permite optimizar el espacio y mantener el área de trabajo ordenada. Incluye ranuras para la colocación de etiquetas o códigos de barra, facilitando la identificación de piezas y repuestos. Es ideal para organizar pequeños y medianos objetos en entornos industriales, talleres y ferreterías.

Usos

Se utiliza para almacenar y organizar repuestos, herramientas, insumos y piezas en talleres mecánicos, de chapa y pintura, transporte, casas de repuestos y ferreterías. También es útil en áreas de mantenimiento y producción donde se requiere orden y fácil acceso a los materiales.

Características

El cesto expositor negro está fabricado en plástico de alta resistencia, diseñado para soportar cargas de hasta 40 kg correctamente distribuidas. Su estructura permite apilar varios cestos, optimizando el espacio en áreas de trabajo. Cuenta con ranuras específicas para la colocación de etiquetas o códigos de barra, lo que facilita la identificación del contenido. Sus dimensiones son 28 cm de alto, 57 cm de ancho y 42 cm de profundidad, ofreciendo una capacidad adecuada para almacenar piezas y herramientas de tamaño pequeño y mediano.

Aplicaciones

Puede aplicarse en superficies planas como estanterías, carros de servicio y módulos organizadores. Es apto para entornos industriales, talleres automotrices, ferreterías y espacios de almacenamiento donde se manejen piezas pequeñas y medianas.

Beneficios

Ofrece gran resistencia y durabilidad frente al uso intensivo en entornos industriales. Su diseño apilable permite ahorrar espacio y mantener el orden, mientras que las ranuras para etiquetas facilitan la identificación rápida de los contenidos. Es una solución práctica y económica para la organización de piezas y herramientas.

Importante, a tener en cuenta

Para garantizar la estabilidad y seguridad, la carga debe distribuirse uniformemente sin superar los 40 kg. Evitar la exposición prolongada a fuentes de calor extremo que puedan deformar el material. No utilizar para almacenar líquidos o sustancias corrosivas que puedan dañar el plástico.

También te puede interesar

También te puede interesar