UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MALETIN CARRO DE HERRAMIENTAS

Código 90715 93 700 | Peso 14.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Compuesto por 3 módulos, fabricados en acero y polipropileno
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.387.249,27
$ 688.490,00 Precio SIN impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Carro de herramientas es la opción elegida por los profesionales para almacenar sus herramientas de manera centralizada, protegerlas del polvo, el óxido y la humedad.

Características

El carro de herramientas está compuesto por 3 módulos, fabricados en acero y polipropileno. Los mismos se componen por caja de herramientas, 2 cajones con correderas telescópicas y gaveta articulada.

Aplicaciones

Gracias a su excelente portabilidad y comodidad de uso, este es utilizado en mantenimiento industrial, talleres mecánicos, concesionarios, construcción y similares.

Beneficios

Los compartimientos del carro se pueden cerrar de forma individual mediante candado. Sus ruedas permiten el fácil transporte y desplazamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar