UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MEDIDOR DIGITAL DE PRESION NEUMATICO

Código 90715 540 171 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Medidor digital de presión para neumáticos con cuerpo de ABS, pantalla digital y lectura en cuatro unidades de medida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 41.486,06 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El medidor digital de presión para neumáticos de Würth está diseñado para ofrecer una lectura rápida, precisa y cómoda del estado de inflado de neumáticos. Su cuerpo está fabricado en ABS, lo que le otorga resistencia y ligereza. La pantalla digital permite visualizar la presión en cuatro unidades: PSI, Bar, Kgf/cm² y Kpa. El dispositivo se activa presionando el botón de encendido, que también permite seleccionar la unidad de medida y apagar el equipo. Una vez colocado sobre la válvula del neumático, el medidor bloquea la lectura en pantalla para facilitar su visualización. Se apaga automáticamente entre 20 y 60 segundos después del uso, o manualmente manteniendo presionado el botón por más de 3 segundos. Funciona con tres pilas tipo LR44 (no incluidas).

Usos

Se utiliza para medir la presión de aire en neumáticos, permitiendo verificar si están correctamente inflados. Es ideal para controles de rutina, mantenimiento preventivo y ajustes de presión en vehículos.

Características

El medidor tiene un rango de medición de 0 a 150 PSI, 0 a 10 Bar, 0 a 10 Kgf/cm² y 0 a 1000 Kpa. Su diseño es tipo pluma, con dimensiones de 150 x 25 x 25 mm, peso de 70 g, color negro y pantalla digital. Funciona con 3 pilas LR44 de 1,5 V (no incluidas).

Aplicaciones

Está indicado para neumáticos de autos, camionetas, bicicletas y motos. Es útil en talleres mecánicos, gomerías, estaciones de servicio, flotas de transporte y uso personal.

Beneficios

Permite obtener lecturas precisas en segundos, ahorrando tiempo en tareas de control y mantenimiento. Su diseño compacto y ergonómico facilita el uso en cualquier entorno. La posibilidad de elegir entre distintas unidades de medida lo hace versátil para diferentes usuarios. El apagado automático optimiza el consumo de batería.

Importante, a tener en cuenta

Las pilas no están incluidas. Se recomienda presionar con firmeza sobre la válvula para evitar fugas de aire y asegurar una lectura precisa. Guardar en lugar seco y limpio para preservar el funcionamiento del sensor y la pantalla.

También te puede interesar

También te puede interesar