
Se utilizan para proteger circuitos eléctricos en vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, equipos industriales, sistemas de iluminación, módulos electrónicos, tableros de control y accesorios eléctricos. Son ideales para reemplazo en tareas de mantenimiento preventivo o correctivo.
Formato mini tipo ficha. Corrientes nominales disponibles: 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A y 30 A. Codificación por color según amperaje (rojo para 10 A). Diseño compacto, con terminales metálicos y cuerpo plástico resistente. Fácil identificación visual y reemplazo.
Aplicables en automóviles, camionetas, colectivos, camiones, tractores, cosechadoras, maquinaria vial e industrial. Se instalan en cajas de fusibles o portafusibles estándar compatibles con el formato mini ficha.
Protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Fácil de instalar y reemplazar sin herramientas especiales. Su codificación por color permite una rápida identificación del amperaje. Apto para múltiples aplicaciones eléctricas en vehículos y maquinaria.
Verificar siempre el amperaje indicado por el fabricante del equipo antes de reemplazar un fusible. No utilizar fusibles de mayor amperaje que el especificado, ya que puede dañar el sistema eléctrico. Almacenar en lugar seco y protegido del calor excesivo.
| Max. Corriente | Código |
| 5 A | 95208 300 05 |
| 7.5 A | 95208 300 75 |
| 10 A | 95208 300 10 |
| 15 A | 95208 300 15 |
| 20 A | 95208 300 20 |
| 25 A | 95208 300 25 |
| 30 A | 95208 300 30 |