UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLO PARA CORTE

Código 90714 58 184 | Peso 0.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cuchillo especializado para cortar sellador de poliuretano en la extracción de parabrisas y cristales automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 46.128,83 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cuchillo para corte de Würth está diseñado para realizar cortes precisos sobre el sellador adhesivo de poliuretano que fija los parabrisas al vehículo. Su estructura metálica con mango texturado permite un agarre firme y seguro durante el trabajo. El diseño incluye una hoja pequeña y reemplazable, sujeta por tornillos, lo que facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del producto. Con un peso de 0,22 kg, ofrece el equilibrio justo entre robustez y maniobrabilidad, siendo ideal para tareas manuales en talleres y servicios técnicos.

Usos

Se utiliza para cortar el sellador de poliuretano en procesos de desmontaje de parabrisas, lunetas y cristales automotrices. Es una herramienta clave en trabajos de reparación, reemplazo o mantenimiento de vidrios.

Características

Cuerpo metálico con mango texturado. Hoja pequeña y reemplazable, fijada con tornillos. Peso: 0,22 kg. Código de producto: 90714 58 184. Diseñado para cortes precisos en selladores automotrices.

Aplicaciones

Aplicable sobre selladores de poliuretano utilizados en la fijación de cristales automotrices. Compatible con vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con superficies vidriadas.

Beneficios

Permite cortes limpios y seguros sin dañar el cristal ni la carrocería. Diseño ergonómico que mejora el control y la precisión. Hoja reemplazable que extiende la vida útil del producto. Ideal para operarios que requieren herramientas confiables y resistentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente para corte de selladores compatibles. Verificar el estado de la hoja antes de cada uso. No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en el cristal o en la herramienta. Usar elementos de protección personal durante el trabajo.

También te puede interesar

También te puede interesar