Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA RASPADORA RETRACTIL

Código 90714 663 501 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Cuchilla raspadora retráctil, diseñada para tareas de limpieza y remoción de residuos en superficies lisas, con sistema de seguridad que permite retraer la hoja cuando no está en uso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 19.698,80 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cuchilla raspadora retráctil de Würth es una herramienta práctica y segura para trabajos de raspado en superficies como vidrio, cerámica y metal. Su diseño permite retraer la cuchilla dentro del cuerpo del raspador, lo que mejora la seguridad durante el transporte y almacenamiento. Está fabricada en material resistente, lo que garantiza durabilidad y eficiencia en tareas exigentes. Su tamaño compacto y peso liviano facilitan el manejo y la portabilidad, siendo ideal tanto para uso profesional como doméstico.

Usos

Se utiliza para raspar pintura, remover adhesivos, etiquetas, restos de pegamento y suciedad incrustada en superficies lisas. Es útil en tareas de mantenimiento, limpieza industrial, preparación de superficies y trabajos en talleres, carpinterías o líneas de producción.

Características

La herramienta cuenta con un diseño retráctil que permite ocultar la cuchilla cuando no está en uso, mejorando la seguridad. Está fabricada en material resistente y tiene un peso de 0,14 kg, lo que la hace liviana y fácil de manipular.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies como vidrio, cerámica, metal, plástico y otras áreas donde se requiera una limpieza precisa sin dañar el material. Es apta para uso en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, industrias, y también en el hogar.

Beneficios

Su mecanismo retráctil reduce el riesgo de cortes accidentales y facilita el transporte. La versatilidad de uso en distintas superficies la convierte en una herramienta indispensable para tareas de limpieza y mantenimiento. Su construcción robusta asegura una larga vida útil, y su tamaño compacto permite guardarla fácilmente en cajas de herramientas o bolsos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda retraer la cuchilla después de cada uso para evitar accidentes. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar con precaución y asegurarse de que la herramienta esté en buen estado antes de cada aplicación.

Tabla de datos

Parámetro Detalle
Código 90714 663 501
Peso 0.14 Kg

También te puede interesar

También te puede interesar