Esta funda descartable se utiliza para proteger los asientos de vehículos durante tareas de mantenimiento, reparación mecánica, limpieza interior, transporte de carga o personas, y en procesos industriales donde se requiera evitar la transferencia de suciedad o líquidos. Es ideal para talleres mecánicos, concesionarias, lavaderos, flotas de transporte, y líneas de producción automotriz.
Material: Poliestireno blanco. Espesor de película: 0,013 mm. Dimensiones del cobertor: 1300 mm de largo x 800 mm de ancho x 0,15 mm de espesor. Presentación: Rollo en caja dispensadora de 70 x 120 x 100 mm. Resistencia: Aceite, agua y suciedad. Producto descartable, sin necesidad de limpieza posterior.
Se aplica directamente sobre los asientos de vehículos livianos, utilitarios, camiones, maquinaria pesada y cualquier tipo de unidad que requiera protección temporal del tapizado. Compatible con múltiples marcas y modelos gracias a sus dimensiones estándar.
Ofrece una solución rápida y económica para proteger los asientos sin comprometer la limpieza del vehículo. Su flexibilidad y facilidad de desenrollado agilizan el trabajo del operario, mientras que el formato en caja dispensadora mantiene el producto limpio y listo para usar. Al ser descartable, evita el uso de químicos y reduce tiempos de mantenimiento..
Este protector de asiento está diseñado para uso temporal y debe ser descartado luego de su utilización. No reutilizable. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos del polvo para conservar la integridad del material y del dispensador. No aplicar sobre superficies calientes o expuestas a fuentes de calor.