UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET SOLDADOR DE ESTAÑO INALAMBRICO

Código 90715 94 220 | Peso 0.61Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de soldador de estaño inalámbrico, liviano y portátil, con encendido rápido y cabezales intercambiables para trabajos de soldadura electrónica y termocontracción.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 343.197,53 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de soldador de estaño inalámbrico Würth está diseñado para tareas de reparación y ensamblaje de componentes electrónicos. Su diseño liviano y ergonómico incluye un mango con recubrimiento de goma antideslizante que mejora el agarre y la precisión durante el trabajo. Alcanza una temperatura de hasta 600 °C en solo 8 segundos, lo que permite comenzar a trabajar casi de inmediato. Funciona sin cables ni emisiones de butano, lo que lo hace más seguro y práctico para trabajos en campo o en espacios reducidos. El equipo incluye tres cabezales intercambiables: una punta de soldadura de puntos, una punta tipo cincel y una punta térmica para encoger tubos termocontraíbles. Ofrece hasta 40 minutos de soldadura continua con luz LED incorporada para mejorar la visibilidad.

Usos

Se utiliza para soldar componentes electrónicos, realizar reparaciones en placas, ensamblar circuitos, y aplicar calor en procesos de termo contracción. Es ideal para técnicos electrónicos, electricistas, mantenimiento industrial, y tareas de precisión en campo o taller.

Características

El soldador es inalámbrico, liviano y cuenta con mango antideslizante. Alcanza 600 °C en 8 segundos y permite hasta 40 minutos de uso continuo. Incluye tres puntas intercambiables: de puntos, tipo cincel y térmica. Incorpora luz LED para mejorar la visibilidad durante el trabajo. El kit incluye esponja de limpieza, estaño de 1 mm (10 g), cuerpo del soldador y punta tipo cincel para termocontracción.

Aplicaciones

Se aplica sobre placas electrónicas, cables, terminales, conectores, y tubos termo contraíbles. Es apto para trabajos en tableros eléctricos, dispositivos electrónicos, instalaciones de baja tensión y mantenimiento de equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrece gran movilidad al no depender de cables ni gas butano, lo que mejora la seguridad y practicidad. Su encendido rápido y cabezales intercambiables permiten adaptarse a distintos tipos de trabajo con un solo equipo. La luz LED integrada mejora la precisión en zonas de baja visibilidad. Es ideal para trabajos rápidos, precisos y en lugares de difícil acceso.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar