UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PORTA FUSIBLE P/FUSIBLE MINI FICHA

Código 90555 400 01 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
El porta fusible aéreo con tapa está diseñado para alojar fusibles tipo mini ficha, brindando una solución práctica y segura para la protección de circuitos eléctricos en vehículos y equipos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este porta fusible está fabricado para utilizarse con fusibles mini ficha, permitiendo una instalación sencilla y segura en líneas eléctricas. Cuenta con una tapa protectora que resguarda el fusible del polvo y la humedad, y viene provisto con un cable de 100 mm de longitud y 3,3 mm² de diámetro, lo que facilita su conexión en diferentes aplicaciones eléctricas. Su diseño robusto asegura una excelente conductividad y resistencia mecánica, soportando una corriente máxima de hasta 30 amperes.

Usos

Se emplea en circuitos eléctricos de automóviles, motocicletas, embarcaciones y equipos electrónicos donde se requiere protección contra sobrecargas o cortocircuitos. Su principal función es albergar el fusible de forma segura, garantizando la continuidad del circuito eléctrico hasta que se supere el límite de corriente establecido.

Características

Es apto para ser instalado en líneas eléctricas de vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, sistemas de iluminación, tableros eléctricos y cualquier instalación que requiera protección mediante fusibles mini ficha.

Aplicaciones

Ideal para ser instalado en líneas eléctricas de sistemas de iluminación, audio, aire acondicionado, paneles de control, accesorios adicionales, bombas eléctricas, entre otros. Apto para sistemas de 12V y 24V, es compatible con vehículos particulares, utilitarios e industriales.

Beneficios

Ofrece una protección eficiente y de fácil acceso para el reemplazo de fusibles, minimizando tiempos de mantenimiento. Su tapa asegura mayor durabilidad del fusible al protegerlo de agentes externos. El cable de buena sección garantiza una excelente conductividad y resistencia a la temperatura.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar