UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO CON CABEZA DE GOMA

Código 90715 72 35 | Peso 0.69Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Martillo con cabeza de goma diseñado para trabajos de precisión en esquinas, bordes y superficies delicadas, con mango ergonómico y estructura resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste, ensamblado y posicionamiento de piezas sin dañar las superficies, especialmente en trabajos de mantenimiento, montaje de maquinaria, armado de estructuras metálicas, carpintería, y procesos de producción donde se requiere precisión sin marcar el material.

Características

Cabeza de goma rectangular que evita el rebote, mango de acero moldeado para mayor durabilidad, empuñadura ergonómica de goma que mejora el confort y el control. Medidas: inserto de 30 x 40 mm, largo del cabezal de 117 mm, largo total de 300 mm, peso de 700 g.

Aplicaciones

Es apto para aplicar sobre superficies metálicas, plásticas, de madera o materiales sensibles al impacto directo. Ideal para esquinas, bordes y zonas de difícil acceso donde los martillos convencionales no pueden operar con eficacia.

Beneficios

Ofrece golpes precisos sin dañar las superficies, ideal para trabajos delicados. Su diseño antirrebote mejora la seguridad y eficiencia. La construcción robusta y el agarre cómodo lo hacen apto para uso intensivo en entornos industriales exigentes.

Este martillo cuenta con una cabeza de goma rectangular, ideal para zonas donde los martillos redondeados no son funcionales. Su diseño evita el rebote durante el golpe, lo que mejora la precisión y seguridad en el trabajo. Está construido con un mango de hoja de acero moldeado, lo que le otorga gran resistencia, y una empuñadura ergonómica de goma que proporciona comodidad y firmeza en el agarre. Sus dimensiones son: inserto de 30 x 40 mm, largo del cabezal de 117 mm, largo total de 300 mm y peso de 700 g.

También te puede interesar

También te puede interesar