Cód. 95814 001 003 | Peso 0.16Kg.

PLATO PARA ROTO ORBITAL MULTI-HOLE

Plato respaldo soporte para rotoorbital Multi-Hole 6"

$ 35365.88 IVA incluido

Usos

Plato de lijadora soporte para Roto Orbital Multi Hole 6", utilizado como respaldo para adherir los discos de lija

Aplicaciones

Este plato se utiliza en la lijadora Roto Orbital con los discos a elección, ya sean los discos de lija cerámica o antiempaste, según la variedad de superficies a trabajar por el operario

Características

Fabricada en materiales de alto rendimiento y durabilidad, plásticos y aluminios perfectos para el uso diario y constante de la lijadora. Su diametro es de 147 MM y cuenta con Velcro súper resistente para sujetarse.

Beneficios

Este plato cuenta con sistema Multi Air, mayor cantidad de orificios para favorecer la succión de residuos sueltos al momento del trabajo lo que favorece la organización y la limpieza de las superficies. Su diseño moderno, liviano y ergónomico brindan optimización en el uso y resultados asegurados

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PLATO PARA ROTO ORBITAL MULTI-HOLE

LIJADORA ROTORBITAL BASIC 6"

LIJADORA ROTORBITAL BASIC 6"

Cód: 90703 754 001
Precio Lista $ 227630
KIT DISCOS DE LIJA CON RESPALDO DE POLIESTER

KIT DISCOS DE LIJA CON RESPALDO DE POLIESTER

Cód: 00000 999 417
Precio Lista $ 113219.7

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.