Cód. 90703 960 | Peso 1.06Kg.

CALADORA-ROEDORA NEUMATICA

Herramienta neumática para corte de chapas mediante sistema de punzonado.

PRECIO DE LISTA $ 256196.46
$ 153717.65 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO

Usos

Permite lograr contornos intrincados con gran precisión y prolijidad de corte.

Aplicaciones

Ideal para procesos de corte en metal, plástico y aluminio sin deformar el material

Características

La caladora roedora neumática es compacta y ergonómica, cuenta con una excelente relación peso-potencia por su disñeo ligero y compacto que proporciona un funcionamiento suave. Su capacidad de corte de chapas es hasta 1,21MM

Beneficios

Perfecta para trabajos de metalúrgica y chapas en general, su diseño brinda la mayor comodidad en el mercado de caladoras, su gatillo de seguridad es ideal para mantener la seguridad del operario. Además, contamos con su Punzón de Corte para reponer




Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CALADORA-ROEDORA NEUMATICA

TIJERA NEUMATICA

TIJERA NEUMATICA

Cód: 90703 861
Precio Lista $ 162136.65
SIERRA CALADORA 32 DTES (Prec.Unit)

SIERRA CALADORA 32 DTES (Prec.Unit)

Cód: 90609 301 32
Precio Lista $ 7252.74
SIERRA CALADORA NEUMATICA

SIERRA CALADORA NEUMATICA

Cód: 90703 955
Precio Lista $ 174275.07
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS 9MM

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS 9MM

Cód: 90699 929 1
Precio Lista $ 70520.01
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4

RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4

Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 4973.1
ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

Cód: 00890 000
Precio Lista $ 19626.2

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.