Se utiliza para adaptar amoladoras al uso de rodillos abrasivos, permitiendo realizar tareas de lijado, limpieza, satinado o pulido en superficies metálicas o de madera. Es ideal para trabajos de acabado superficial en procesos industriales, de mantenimiento o reparación.
Accesorio metálico con encastre diseñado para acoplar rodillos abrasivos a amoladoras. Compatible con rodillos de vellón plisado y rodillos de láminas de códigos 90672 900 120, 90672 900 240 y 90672 900 080. Permite un montaje rápido y seguro.
Se aplica en amoladoras que permiten el uso de accesorios con encastre de 6 mm cónico y orificio de 19 mm. Es compatible con rodillos de vellón plisado y rodillos de láminas, utilizados en el tratamiento de superficies metálicas, acero inoxidable, hierro, metales no ferrosos y madera.
Convierte una herramienta común como la amoladora en una solución versátil para múltiples tareas de acabado. Ahorra costos al evitar la necesidad de adquirir una máquina específica para rodillos. Su compatibilidad con distintos tipos de rodillos amplía las posibilidades de uso.
Es fundamental verificar la compatibilidad del adaptador con la amoladora y los rodillos a utilizar. No se deben superar las 3700 rpm de velocidad periférica. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para evitar accidentes o desgaste prematuro del accesorio.