Se utiliza para limpiar los bornes de baterías y los terminales de los cables de alimentación, mejorando el contacto eléctrico y evitando caídas de voltaje. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento automotor, tanto en vehículos livianos como pesados, y en flotas de transporte.
Cepillo combinado de limpieza con longitud total de 195 mm. Apto para limpiar tanto el interior de los terminales como los bornes de batería. Código: 90695 589 544.
Aplicable directamente sobre los bornes de baterías y los terminales de conexión de los cables de alimentación. Su uso es recomendado en baterías de autos, camiones, maquinaria pesada, equipos de minería, transporte de carga y vehículos de uso industrial.
Mejora la conductividad eléctrica al eliminar residuos que generan resistencia. Ayuda a prevenir fallas eléctricas y prolonga la vida útil de la batería. Su diseño combinado permite una limpieza completa sin necesidad de herramientas adicionales.
Se recomienda realizar un testeo previo del producto según las condiciones de uso. No se especifican advertencias adicionales en la ficha, pero como buena práctica, se sugiere limpiar con el vehículo apagado y utilizar protección personal básica.