Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PORTAPANELES (Precio x Unid)

Código 90715 67 45 | Peso 0.96Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Portapaneles de diseño robusto, ideal para transportar paneles, vidrios, muebles y otros elementos planos con seguridad y comodidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 756.685,60 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El portapaneles Würth está diseñado para facilitar el transporte de piezas planas como pizarras, paneles de madera, hojas de metal, vidrios y muebles. Su nuevo diseño permite que las superficies de fijación hagan presión tanto en los laterales como en el frente de la pieza, brindando mayor estabilidad durante el traslado. Cada unidad soporta una fuerza de hasta 120 kg por manija, lo que lo convierte en una herramienta confiable para trabajos exigentes. El ancho de agarre es ajustable de 0 a 65 mm, lo que permite adaptarse a distintos espesores de materiales.

Usos

Se utiliza para el transporte manual de elementos planos en tareas de montaje, mudanza, carga y descarga, instalación de paneles, trabajos en obra, carpintería, metalúrgica, mantenimiento industrial y logística.

Características

Diseño con presión lateral y frontal para mayor estabilidad. Fuerza por manija: aproximadamente 120 kg. Ancho de agarre ajustable: de 0 a 65 mm.

Aplicaciones

Es aplicable sobre materiales como madera, vidrio, metal, plástico, cartón prensado, melamina, MDF, aglomerado, y otros elementos planos que requieran ser trasladados con firmeza y seguridad.

Beneficios

Permite transportar piezas pesadas y voluminosas sin esfuerzo excesivo, reduciendo el riesgo de accidentes o daños en los materiales. Su diseño ergonómico mejora la eficiencia del trabajo y protege la integridad física del operario. Ideal para tareas que requieren movilidad y precisión en el manejo de paneles.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar