
Se utiliza para fijar eslingas y asegurar cargas en vehículos de transporte, remolques, furgonetas, embarcaciones y aeronaves. Es ideal para trabajos de estiba y sujeción en operaciones logísticas, industriales y comerciales.
Cada argolla tiene una capacidad de carga de 181,43 kg y un punto de quiebre de 544,31 kg. El anillo está fabricado en acero inoxidable, con un peso individual de 54 gramos. Incluye mecanismo de resorte para bloqueo y fuelle protector contra suciedad y humedad.
Se aplica en rieles de aluminio instalados en pisos o paredes de camiones, remolques, furgones y otros medios de transporte. Compatible con sistemas de anclaje para eslingas y ganchos de tensión.
Ofrece un sistema de anclaje seguro y rápido, con protección contra desgaste y corrosión gracias al acero inoxidable y al fuelle protector. Su diseño evita deslizamientos y asegura la carga sin necesidad de herramientas adicionales, brindando practicidad y confiabilidad en entornos exigentes.
Este set está diseñado exclusivamente para rieles de aluminio compatibles. No exceder la capacidad de carga indicada para evitar riesgos. Mantener el mecanismo limpio y en buen estado para garantizar su correcto funcionamiento. No incluye eslingas ni ganchos.
| Capacidad de carga | 181,43 kg |
| Punto de quiebre | 544,31 kg |
| Material del anillo | Acero Inoxidable |
| Peso | 54 gr |