UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SUJETADOR DE BAGUETAS E INSIGNIAS

Código 90691 552 10 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Ventosa de sujeción de uso universal, diseñada para mantener piezas en posición durante trabajos de montaje, reparación o ajuste, con estructura adaptable y liberación rápida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 159.401,77
$ 95.590,00 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La ventosa de sujeción está construida con materiales resistentes y livianos, lo que permite un uso seguro y cómodo en múltiples entornos de trabajo. Tiene una longitud de 180 mm y un diámetro de 80 mm, con un peso de apenas 65 g. Su diseño incluye pestañas que facilitan la liberación rápida, una mariposa roscada para regular la presión de contacto, y tres agujeros distribuidos a lo largo del soporte que permiten adaptar la herramienta a distintas medidas de las piezas a sujetar. Es ideal para trabajos que requieren precisión y estabilidad en la colocación de componentes.

Usos

Ventosas para sujeción de baguetas e insignias, de uso universal para sujetar piezas en su correcta posición.

Características

Posee un cuerpo de 180 mm de largo y 80 mm de diámetro, con un peso de 65 g. Incluye pestañas para liberación rápida, mariposa roscada para ajustar la presión de contacto, y tres agujeros en el soporte para adaptar la herramienta a diferentes tamaños de piezas. Está diseñada para uso universal en superficies planas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies lisas y herméticas como vidrio, plástico, metal, mármol, azulejos y paneles. Es apta para trabajos en carrocerías, instalaciones de señalética, montaje de componentes industriales y tareas de mantenimiento en general.

Beneficios

Ofrece una sujeción firme sin dañar las superficies, con posibilidad de ajuste preciso gracias a la mariposa roscada. Su diseño liviano y compacto facilita el manejo y transporte. La liberación rápida mediante pestañas mejora la eficiencia en el trabajo. La adaptabilidad a distintas medidas de piezas la convierte en una herramienta versátil y práctica.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente sobre superficies lisas y herméticas para garantizar una correcta adherencia. No aplicar sobre superficies porosas o irregulares. Verificar que la ventosa esté limpia y libre de residuos antes de su uso para evitar pérdida de sujeción.

También te puede interesar

También te puede interesar