Se utiliza para el montaje y posicionamiento de marcos de ventanas, puertas y estructuras similares durante procesos de instalación. Es ideal para trabajos de carpintería, colocación de aberturas, reformas, mantenimiento edilicio y construcción en seco.
Fabricada en fibra de plástico reforzado. Capacidad de soporte: 100 kg por bolsa. Ancho ajustable: de 3 a 50 mm. Reutilizable. Ajuste rápido y preciso. Evita el uso de cuñas y protege los materiales de rayones.
Puede aplicarse sobre superficies y materiales como madera, PVC, aluminio y otros materiales utilizados en marcos de ventanas y puertas. También es útil en tareas de ajuste fino en estructuras livianas durante el montaje.
Permite una instalación más limpia y segura, sin dañar los materiales. Su capacidad de ajuste y reutilización mejora la eficiencia del trabajo, reduce costos y agiliza el proceso de montaje. Ideal para profesionales que buscan precisión y cuidado en la instalación de aberturas.