Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 9 LLAVES ALLEN METRICAS LARGAS

Código 90715 31 120 | Peso 0.41Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 9 llaves Allen métricas largas con varilla hexagonal niquelada, bordes biselados y porta llaves plástico, ideal para trabajos de precisión y profundidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 93.627,38 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de llaves Allen largas de Würth está compuesto por 9 piezas métricas fabricadas bajo norma ISO 2936L (similar a DIN 911), lo que garantiza calidad y compatibilidad profesional. Cada llave tiene varilla hexagonal con acabado niquelado brillante, lo que mejora la resistencia a la corrosión y facilita la limpieza. Los bordes frontales están biselados para facilitar el ingreso en tornillos y mejorar el ajuste. La versión larga permite alcanzar tornillos ubicados en zonas profundas o de difícil acceso. El set incluye un práctico porta llaves plástico que mantiene las piezas organizadas y facilita el transporte.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en tareas de montaje, mantenimiento, reparación y armado. Es ideal para trabajos mecánicos, electrónicos, industriales y de precisión.

Características

El set incluye 9 llaves métricas en medidas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Las varillas son hexagonales, niqueladas y con bordes biselados. Cumple con norma ISO 2936L. Se entrega en porta llaves plástico.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, bicicletas, muebles, equipos electrónicos y cualquier entorno donde se utilicen tornillos Allen métricos.

Beneficios

Ofrece acceso cómodo a tornillos en profundidad gracias a su diseño largo. El acabado niquelado mejora la durabilidad y resistencia a la oxidación. Los bordes biselados facilitan el trabajo y reducen el desgaste de las cabezas de tornillo. El porta llaves plástico mantiene el orden y evita pérdidas. La variedad de medidas cubre múltiples necesidades en un solo kit.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. Mantener las llaves limpias y secas para preservar el acabado niquelado. Guardar en el porta llaves para evitar extravíos.

También te puede interesar

También te puede interesar