3 extractores intercambiables de 30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm.
Adecuado para extraer y reemplazar, rápida y fácilmente, rótulas axiales de dirección sin la necesidad de desarmar la cremallera de dirección.
Fijación automática en las rótulas.
Simple y fácil de usar, con una llave criquet/mango de fuerza de 1/2" o llave de 32 mm.
3 extractores intercambiables de 30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm.
Barra de acople de 350 mm.
Aplicación: vehículos livianos y camionetas.