Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SCRAPER MULTI-PROPÓSITO

Código 90714 663 201 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Scraper multi-propósito de uso profesional y doméstico, diseñado para tareas de raspado, limpieza y remoción de residuos en diversas superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 44.092,40
$ 20.570,00 Precio sin impuestos nacionales
53% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El scraper multi-propósito es una herramienta versátil fabricada en material resistente, pensada para trabajos de mantenimiento, limpieza y preparación de superficies. Su diseño robusto permite una manipulación cómoda y segura, adaptándose a diferentes tipos de tareas. Con un peso de 0,13 kg, ofrece un equilibrio entre maniobrabilidad y firmeza, lo que lo convierte en una opción confiable tanto para operarios como para usuarios particulares.

Usos

Se utiliza para raspar superficies, eliminar residuos adheridos, limpiar zonas difíciles de alcanzar y preparar áreas para procesos posteriores como pintura, sellado o adhesión. Es útil en tareas de mantenimiento general, limpieza industrial, y trabajos de precisión en talleres.

Características

El scraper multi-propósito tiene un peso de 0,13 kg y está construido con materiales resistentes que garantizan durabilidad y eficiencia. Su diseño permite un uso cómodo y seguro en distintas condiciones de trabajo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, vidrios, cerámicas y otras áreas que requieran limpieza o remoción de materiales. Es apto para uso en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, líneas de producción, y también en entornos domésticos.

Beneficios

Su versatilidad lo convierte en una herramienta indispensable para múltiples tareas. La resistencia de sus materiales asegura una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. Su peso equilibrado facilita el manejo sin comprometer la fuerza de raspado.

Importante, a tener en cuenta

Antes de utilizar el scraper, se recomienda verificar la compatibilidad con la superficie para evitar daños, especialmente en materiales delicados. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se sugiere mantenerlo limpio y seco para conservar su estado óptimo.

Datos Técnicos

Código Descripción Peso
90714 663 201 Scraper multi-propósito 0.13 Kg

También te puede interesar

También te puede interesar