Se utilizan para extraer tornillos, pernos o espárragos rotos en tareas de mantenimiento mecánico, metalúrgico, automotor, industrial y de maquinaria pesada. Son herramientas clave para evitar el reemplazo de piezas completas cuando solo falla una fijación.
Extractor de tornillos rotos (guías): incluye 5 mechas (11/32”, 5/16”, 1/4”, 3/16”, 1/8”), 10 centradores, 5 espárragos extractores (1 al 5), 5 tuercas de giro. Código: 91715 501 01. Conjunto de machos a izquierdas: 8 machos cónicos forjados en cromo-vanadio, en caja plástica. Rango de extracción desde 1/8” hasta 2”. Código: 90695 684 727.
Aplicables sobre piezas metálicas con roscas dañadas, tanto en motores, estructuras, equipos industriales, sistemas de transmisión, maquinaria agrícola, vehículos livianos y pesados. El extractor con guía es ideal para tornillos entre 5 mm y 16 mm, mientras que los machos cubren un rango de 1/8” a 2”.
Permiten extraer fijaciones rotas sin dañar la rosca original, evitando costosos reemplazos. El sistema de guía mejora la precisión del trabajo, y los machos a izquierdas ofrecen una solución robusta y segura. Ambos productos están organizados en cajas plásticas para facilitar el transporte y almacenamiento.
Es fundamental seguir el procedimiento indicado para evitar dañar la pieza o el extractor. Se recomienda golpear suavemente al insertar el extractor y girar siempre en sentido antihorario. No se especifican advertencias adicionales, pero se sugiere usar protección personal y lubricar si es necesario.