Se utiliza para apretar y aflojar tornillos planos en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y ajuste, tanto en entornos industriales como domésticos.
Cuenta con varilla hexagonal pasante, hexágono auxiliar para llave fija, gran placa de golpe de acero templado, acabado cromado mate, pintura según normas DIN 5264-A e ISO 2380, y punta negra.
Ideal para trabajos mecánicos, eléctricos, de carpintería, ensamblaje de muebles, mantenimiento general, líneas de producción y tareas de bricolaje.
Ofrece mayor durabilidad y resistencia gracias a la varilla pasante y la placa de golpe templada. Permite aplicar fuerza adicional con llave fija, lo que mejora la eficiencia en trabajos exigentes. El acabado cromado mate y la punta negra aseguran precisión, resistencia a la corrosión y larga vida útil.