Mango de 2 componentes.
Ergonómico y antideslizante.
Soporte de cuchilla: acero
inoxidable.
Longitud: 180 mm.
Ancho de la hoja: 40 mm.
Incluye 6 cuchillas de repuestos.
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 16 de 04 de 2021, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.