Se utilizan para realizar cortes precisos en tareas de diseño, mantenimiento, embalaje, rotulación, instalación de vinilos, trabajos gráficos, manualidades y procesos industriales que requieran cortes limpios en materiales delgados.
Las cuchillas están fabricadas en acero de alta calidad, con un ángulo de corte agudo que proporciona un filo extremadamente afilado. Están precortadas para facilitar el desprendimiento de segmentos usados. Se presentan en blister de 10 unidades con dispensador deslizable. Están disponibles en dos medidas: 9 mm x 85 mm (código 90715 66 073) y 18 mm x 110 mm (código 90715 66 053).
Aplicables sobre papel, cartón, láminas plásticas, vinilos, films, etiquetas, materiales finos y flexibles. Son ideales para superficies planas y limpias donde se requiere precisión y prolijidad en el corte.
Ofrecen cortes rápidos, precisos y limpios, incluso en materiales delicados. Su filo duradero reduce la necesidad de reemplazo frecuente. El dispensador deslizable permite un almacenamiento seguro y práctico. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes herramientas y necesidades de trabajo.