Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPORTE DE TRABAJO LIVIANO PLEGABLE

Código 90714 58 271 | Peso 8.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Soporte liviano plegable para trabajos sobre piezas automotrices, con altura regulable y capacidad de carga de hasta 129 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El soporte de trabajo liviano de Würth está diseñado para facilitar tareas sobre piezas automotrices como puertas, guardabarros, capós y parachoques. Fabricado en acero de alta calidad con caños de 1” de diámetro, ofrece gran estabilidad. Las barras están recubiertas con espuma de 1/2” para proteger las superficies de trabajo contra rasguños y mejorar la sujeción. Su estructura plegable incluye patas con protectores de goma que evitan desplazamientos. Gracias a las dos cadenas incorporadas, se puede ajustar la separación entre las barras, adaptando la altura y extensión según las necesidades del trabajo. El montaje es rápido y sencillo, y su diseño compacto permite ahorrar espacio al guardarlo.

Usos

Se utiliza como soporte para piezas automotrices durante tareas de reparación, pintura, lijado, aplicación de adhesivos o montaje. Ideal para talleres de carrocería, mantenimiento de flotas, y trabajos de preparación de superficies.

Características

Fabricado en acero con caños de 1” de diámetro. Revestido con espuma de 1/2” en las barras de apoyo. Altura ajustable entre 838 mm y 1016 mm. Ancho máximo de 1200 mm y separación regulable hasta 700 mm. Peso total: 6,25 kg. Capacidad de carga: 129 kg. Incluye cadenas para ajuste de separación. Patas con protectores de goma antideslizantes.

Aplicaciones

Aplicable sobre piezas como puertas, capós, guardabarros, parachoques y lunetas. También puede utilizarse como apoyo para parabrisas durante la aplicación o remoción de adhesivos.

Beneficios

Liviano y fácil de transportar. Plegable para ahorrar espacio. Montaje rápido sin herramientas especiales. Protege las piezas de trabajo contra rayaduras. Alta estabilidad durante el uso. Versátil para múltiples tipos de piezas y tareas.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la capacidad máxima de carga de 129 kg. Asegurar que las patas estén correctamente desplegadas y apoyadas sobre superficie nivelada. Verificar el estado de las cadenas y la espuma antes de cada uso. Guardar en lugar seco para prolongar la vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar