Se utiliza para almacenar y organizar repuestos, herramientas, insumos y piezas en talleres mecánicos, de chapa y pintura, transporte, casas de repuestos y ferreterías. También es útil en áreas de mantenimiento y producción donde se requiere orden y fácil acceso a los materiales.
El cesto expositor negro está fabricado en plástico de alta resistencia, diseñado para soportar cargas de hasta 40 kg correctamente distribuidas. Su estructura permite apilar varios cestos, optimizando el espacio en áreas de trabajo. Cuenta con ranuras específicas para la colocación de etiquetas o códigos de barra, lo que facilita la identificación del contenido. Sus dimensiones son 22cm de alto, 44 cm de ancho y 36 cm de profundidad, ofreciendo una capacidad adecuada para almacenar piezas y herramientas de tamaño pequeño y mediano.
Puede aplicarse en superficies planas como estanterías, carros de servicio y módulos organizadores. Es apto para entornos industriales, talleres automotrices, ferreterías y espacios de almacenamiento donde se manejen piezas pequeñas y medianas.
Ofrece gran resistencia y durabilidad frente al uso intensivo en entornos industriales. Su diseño apilable permite ahorrar espacio y mantener el orden, mientras que las ranuras para etiquetas facilitan la identificación rápida de los contenidos. Es una solución práctica y económica para la organización de piezas y herramientas.
Para garantizar la estabilidad y seguridad, la carga debe distribuirse uniformemente sin superar los 40 kg. Evitar la exposición prolongada a fuentes de calor extremo que puedan deformar el material. No utilizar para almacenar líquidos o sustancias corrosivas que puedan dañar el plástico.
| Alto cm | Ancho cm | Profundidad cm |
| 22 | 44 | 36 |