Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON

Código 90962 620 002 | Peso 14.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La bandeja con cajón Würth es un accesorio funcional que permite ampliar la capacidad de almacenamiento en carros y bancos de trabajo, incorporando un espacio seguro para guardar herramientas y piezas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 833.773,49
$ 307.706,63 Precio sin impuestos nacionales
63% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este accesorio está fabricado en chapa de acero de 1 mm, lo que asegura resistencia y durabilidad. Incluye un cajón también construido en acero de 1 mm, equipado con correderas telescópicas de extracción total para un acceso cómodo y completo al contenido. Sus dimensiones aproximadas son 748 mm de ancho, 458 mm de profundidad y 35 mm de alto para la bandeja, mientras que el cajón mide 619 mm de ancho, 349 mm de profundidad y 75 mm de alto. La capacidad de carga del cajón es de 30 kg, lo que lo convierte en una solución robusta para organizar herramientas y accesorios en entornos industriales.

Usos

Se utiliza para mejorar la organización en carros y bancos de trabajo, ofreciendo un espacio adicional y seguro para guardar herramientas, repuestos y elementos pequeños. Es ideal para talleres mecánicos, metalúrgicos, áreas de mantenimiento y líneas de producción donde se requiere orden y accesibilidad.

Características

La bandeja con cajón está construida en chapa de acero de 1 mm, con un cajón reforzado que incorpora correderas telescópicas de extracción total para facilitar el acceso. Sus dimensiones aproximadas son 748 mm x 458 mm x 35 mm para la bandeja y 619 mm x 349 mm x 75 mm para el cajón. La capacidad de carga del cajón es de 30 kg, lo que garantiza resistencia y funcionalidad en trabajos exigentes.

Aplicaciones

La bandeja con cajón se aplica en carros y bancos de trabajo Würth, adaptándose a entornos como talleres automotrices, plantas industriales, áreas de ensamblaje y espacios donde se necesita almacenamiento seguro y organizado.

Beneficios

Proporciona almacenamiento adicional y seguro sin ocupar espacio extra en el taller, optimizando la organización y reduciendo el tiempo de búsqueda de herramientas. Su diseño robusto y la capacidad de carga de 30 kg aseguran durabilidad y confiabilidad, convirtiéndolo en una opción práctica para entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas son aproximadas y pueden variar levemente. Se recomienda verificar la compatibilidad con el carro o banco antes de la instalación. No exceder la capacidad de carga del cajón (30 kg) para evitar daños en las correderas. Mantener en ambientes secos para prevenir corrosión.

Datos técnicos

Ancho mm Profundidad mm Alto mm
Bandeja 748 458 35
Cajon 619 349 75

También te puede interesar

También te puede interesar