Cód. 90771 806 4 | Peso 0.01Kg.

TUBO TERMOCONTRAÍBLE 6,4mm x 10m

Precio por metro, embalaje mínimo 10mts.

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
10
$ 4477
20
$ 4197.49
30
$ 3917.98

Usos

Termocontraible de alta calidad gran capacidad de contracción

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO TERMOCONTRAÍBLE 6,4mm x 10m

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 5350.62

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.