Ideal para trabajos de perforación en chapas metálicas finas, especialmente en procesos de fabricación, mantenimiento industrial, montaje de estructuras metálicas, y tareas de preparación para remachado. También se utiliza en líneas de producción, talleres metalúrgicos y mecánicos, y en mantenimiento de flotas.
Fabricada en acero rápido (HSS), con diseño corto que mejora la estabilidad. Ángulo de punta de 118° para perforación eficiente. Corte a derecha. Filo especial para autocentrado. Disponible en múltiples diámetros con sus respectivas longitudes totales y efectivas.
Se aplica sobre materiales delgados como chapas de acero fino, superficies metálicas redondeadas, y piezas que requieren perforaciones precisas para remaches o fijaciones. Su diseño permite trabajar sin punzonado previo, lo que agiliza el proceso.
Ofrece perforaciones precisas y estables gracias a su diseño corto. El filo especial permite trabajar sin punzonado, incluso en superficies redondeadas, lo que reduce tiempos de preparación. Su autocentrado mejora la eficiencia y seguridad del trabajo. Es una opción confiable para tareas repetitivas y exigentes en ambientes industriales.
| Diam. mm | Lt mm | L1 mm | Código |
| 6.5 | 70 | 21 | 90636 65 |
| 6.0 | 66 | 19 | 90636 60 |
| 5.5 | 66 | 19 | 90636 55 |
| 5.0 | 62 | 17.5 | 90636 50 |
| 4.5 | 58 | 16 | 90636 45 |
| 4.2 | 55 | 14 | 90636 42 |
| 4.0 | 55 | 14 | 90636 40 |
| 3.5 | 52 | 14 | 90636 35 |
| 3.0 | 46 | 11 | 90636 30 |
| 2.5 | 43 | 10 | 90636 25 |
| 2.0 | 38 | 9 | 90636 20 |