Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RIEL DE ALUMINIO PARA ESTIBAR

Código 90963 80 386 | Peso 1.04Kg. | Vto.
Embalaje de 2 unidades
Riel de aluminio diseñado para asegurar cargas en vehículos y equipos de transporte, ofreciendo alta resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 356.330,48
$ 155.678,60 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este riel está fabricado en aluminio de alta calidad, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica y una notable protección contra la corrosión y la oxidación. Su diseño delgado permite una instalación sencilla y segura en superficies de madera o metal, sin interferir con la estructura del vehículo. Se fija mediante tornillos y accesorios estándar, asegurando que la carga quede firmemente sujeta durante el transporte.

Usos

Se utiliza para amarrar y asegurar cargas en procesos de transporte y logística, especialmente en vehículos de carga como camiones, remolques, furgonetas, así como en aeronaves y embarcaciones. Es ideal para trabajos que requieren estiba segura y ordenada de mercancías.

Características

Fabricado en aluminio, con capacidad de carga de 907,18 kg y punto de quiebre de 2652,60 kg. Su peso es de 1,08 kg y cuenta con perforaciones para instalación mediante tornillos de 1/4” con cabeza cónica, arandelas y tuercas. El diseño asegura resistencia superior y larga vida útil.

Aplicaciones

Se aplica en las paredes o pisos de vehículos de transporte, tanto en madera como en metal. Es apto para flotas de carga pesada, transporte liviano, equipos industriales y entornos donde se necesita fijar mercancías de manera confiable.

Beneficios

Ofrece alta resistencia con bajo peso, lo que facilita la instalación y reduce la carga adicional en el vehículo. Su construcción en aluminio evita problemas de oxidación, garantizando mayor durabilidad frente a otros sistemas de anclaje. Además, su diseño no interfiere con la estructura del vehículo ni con la funda de la carga.

Importante, a tener en cuenta

El riel no incluye tornillos ni accesorios de montaje, por lo que deben adquirirse por separado. Se recomienda instalarlo correctamente para evitar desprendimientos durante el transporte. No debe utilizarse en condiciones que excedan la capacidad de carga indicada.

También te puede interesar

También te puede interesar