Esta herramienta se utiliza principalmente en tareas de alineación y balanceo de ruedas, tanto en talleres mecánicos como en centros de servicio automotor. Es ideal para operarios que trabajan en montaje de neumáticos, mantenimiento de flotas, y reparación de vehículos livianos y pesados.
Cuenta con garra superior para extracción de válvulas, martillo integrado, mango de plástico liso, cuchilla para corte de plomos adhesivos y palanca para montaje. Su diseño interior está optimizado para manipular clips de contrapesos con precisión. Largo total: 235 mm. Código: 90695 391 891.
Se aplica directamente sobre llantas de acero y aluminio, permitiendo manipular contrapesos de diferentes tipos, cortar plomos adhesivos y extraer válvulas. Su diseño también permite utilizarla como martillo y palanca en procesos de montaje de neumáticos.
Herramienta versátil que combina múltiples funciones en un solo cuerpo, reduciendo la necesidad de cambiar de herramienta durante el trabajo. Su diseño ergonómico y robusto mejora la eficiencia y seguridad del operario, especialmente en tareas repetitivas. Compatible con llantas de distintos materiales.
Se recomienda evitar golpes excesivos fuera de su función de martillo y mantener la cuchilla limpia para asegurar cortes precisos. No utilizar sobre materiales distintos a los indicados para evitar daños.