Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR PARA CONEC.COMBUSTIBLE

Código 83998 300 071 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor diseñado para facilitar la remoción de conectores tipo POP TOP en sistemas de inyección electrónica nafteros, con doble ángulo de extracción para mayor versatilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 84.184,54
$ 42.229,00 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor para conectores del sistema de inyección naftero es una herramienta técnica fabricada en termoplástico de alta resistencia mecánica, con excelente comportamiento frente a la abrasión y gran capacidad de compresión. Su diseño incorpora dos ángulos de remoción en una sola pieza, lo que permite adaptarse a diferentes posiciones de trabajo y facilitar la extracción de conectores tipo POP TOP sin dañar componentes sensibles del sistema de inyección.

Usos

Se utiliza específicamente para la extracción de conectores en sistemas de inyección electrónica de motores nafteros. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y diagnóstico en talleres mecánicos, líneas de producción automotriz, y servicios técnicos especializados en sistemas de combustible.

Características

Fabricado en termoplástico de alta calidad, el extractor ofrece resistencia mecánica superior, alta resistencia a la abrasión y gran resistencia a la compresión. Su diseño ergonómico incluye dos ángulos de remoción, lo que permite una extracción más eficiente y segura en espacios reducidos o de difícil acceso.

Aplicaciones

Aplicable sobre conectores tipo POP TOP presentes en sistemas de inyección electrónica de vehículos nafteros. Su uso está orientado a componentes plásticos y metálicos del sistema de inyección, donde se requiere precisión y cuidado para evitar daños.

Beneficios

La principal ventaja competitiva del producto es su doble ángulo de remoción, que reduce el tiempo de trabajo y mejora la accesibilidad en zonas complicadas. Además, su construcción en termoplástico garantiza durabilidad, resistencia y seguridad en el uso, evitando roturas o deformaciones durante la extracción.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar la herramienta exclusivamente en conectores tipo POP TOP de sistemas de inyección electrónica nafteros. No aplicar fuerza excesiva ni utilizar sobre componentes para los que no fue diseñada. Almacenar en lugar seco y protegido de temperaturas extremas para preservar sus propiedades mecánicas.

También te puede interesar

También te puede interesar