Se utiliza para el pulido fino de superficies metálicas, eliminación de óxido, limpieza de suciedad superficial, y mateado de metales. Es ideal para tareas de terminación, mantenimiento y preparación de superficies antes de procesos como pintura, galvanizado o soldadura.
Combinación de corindón noble y normal. Láminas embutidas en resina sintética sobre el eje. Disponible en medidas 40 x 20 x 6 mm y 40 x 30 x 6 mm. Grano 180/150. Velocidad recomendada: 7160 RPM. Velocidad máxima: 9550 RPM. Solo apto para giro a la derecha.
Aplicable en fundición gris, fundición maleable, aceros cincados, metales no férreos, acero inoxidable y madera. Se utiliza en talleres metalúrgicos, industrias de fabricación, mantenimiento industrial, carpintería metálica y procesos de restauración.
Proporciona un acabado sedoso y uniforme. Permite obtener distintos niveles de terminación según el grano utilizado. Alta eficiencia en la eliminación de óxido y suciedad. Versatilidad para trabajar sobre distintos materiales.
Los discos solo deben utilizarse con giro a la derecha. Verificar la velocidad recomendada para evitar desgaste prematuro o accidentes. Usar siempre protección personal adecuada.