Se utiliza para pintar y proteger piezas metálicas expuestas a altas temperaturas, como componentes de motores, sistemas de escape, hornos, chimeneas y resistencias. Es ideal para mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y de electrodomésticos.
Resiste hasta 600 °C durante 5 minutos y hasta 300 °C durante 60 minutos. Tiene bajo contenido de plomo (
Puede aplicarse sobre superficies metálicas limpias como tapas de válvulas, cabezales de motor, múltiples de escape, hornos, chimeneas y resistencias. En plásticos o acrílicos, se recomienda realizar pruebas previas para verificar compatibilidad.
Ofrece una solución práctica y eficiente para proteger piezas sometidas a altas temperaturas sin necesidad de herramientas especiales. Su formato en aerosol facilita la aplicación uniforme, incluso en zonas de difícil acceso. La resistencia térmica y la durabilidad del acabado la convierten en una opción confiable para entornos exigentes.
No aplicar en espacios cerrados o sin ventilación. En días fríos, se recomienda calentar previamente las piezas al sol. Evitar el uso sobre plásticos o acrílicos sin pruebas previas. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o ignición. Producto inflamable y presurizado: no perforar el envase ni exponerlo al calor. Utilizar elementos de protección personal (EPI) durante la aplicación. No ingerir ni inhalar. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Validez: 36 meses desde la fecha de fabricación.