UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE ADAPTADORES CARDÁNICOS

Código 90965 03 001 | Peso 0.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de adaptadores cardánicos de 3 piezas en medidas 1/4”, 3/8” y 1/2”, diseñados para transmitir movimiento en espacios reducidos y soportar altos torques.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 244.151,38
$ 83.490,00 Precio sin impuestos nacionales
66% OFF PRECIO PROMO
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye tres adaptadores universales cardánicos en medidas 1/4”, 3/8” y 1/2”, fabricados en acero de aleación de cromo-vanadio con acabado cromado espejo y dureza entre 30 y 46 HRC. Su diseño de bajo perfil permite trabajar en lugares de difícil acceso, como debajo de tableros, paneles de puertas y compartimentos del motor. El sistema de articulación universal con resorte mantiene la unión firme y recta, brindando mayor control y evitando que se doble o caiga durante la colocación de tubos en pernos o tuercas.

Usos

Se utiliza para transmitir el movimiento de rotación entre ejes en trabajos mecánicos donde no es posible mantener alineación directa, especialmente en tareas de mantenimiento automotriz, reparación industrial y montaje en espacios reducidos.

Características

Fabricados en acero de aleación de cromo-vanadio, con dureza de 30 a 46 HRC y acabado cromado espejo. Incluyen articulación universal con resorte que asegura firmeza y control. El set contiene adaptadores de 1/4”, 3/8” y 1/2”.

Aplicaciones

Aplicable en sistemas de fijación y ajuste sobre pernos, tuercas y componentes ubicados en zonas de difícil acceso, como motores, tableros, estructuras metálicas y equipos industriales.

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos sin perder transmisión de torque, ofreciendo resistencia a la corrosión y alta durabilidad. El sistema con resorte evita caídas y mejora la precisión en la colocación de tubos, reduciendo tiempos y riesgos en operaciones complejas.

Importante, a tener en cuenta

Mantener el producto limpio y libre de residuos para garantizar su articulación. No exceder el torque recomendado para evitar daños en la articulación. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión.

También te puede interesar

También te puede interesar