UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS BOCA ANCHA

Código 90715 930 223 | Peso 2.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bolso porta herramientas de boca ancha, con base plástica impermeable y cierre central de una sola pieza.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 245.384,37 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este bolso robusto está diseñado para transportar herramientas de forma segura y organizada. Fabricado en poliéster de alta calidad (1680 denier), cuenta con una base plástica impermeable que protege el contenido en condiciones húmedas o suelos irregulares. Su diseño de boca ancha con cierre al medio permite un acceso rápido y cómodo. La correa para el hombro es desmontable y puede utilizarse como cinturón de herramientas, lo que aporta versatilidad en el uso. Dispone de múltiples bolsillos interiores y exteriores, además de una banda de goma externa para bolígrafos y destornilladores pequeños. Incluye una correa de cuero cómoda para el transporte.

Usos

Se utiliza para el transporte y almacenamiento de herramientas manuales, eléctricas y accesorios en trabajos de mantenimiento, instalaciones, reparaciones y tareas de campo. Es ideal para profesionales que necesitan movilidad y organización en sus herramientas.

Características

Fabricado en poliéster (PES) de 1680 denier, con dimensiones de 440 x 250 x 340 mm, capacidad aproximada de 37 litros y carga máxima de 12 kg. Pesa 2 kg. Incluye una correa desmontable que puede usarse como cinturón, bolsillos interiores (2 chicos y 2 medianos), bolsillos exteriores (4 chicos y 6 medianos), banda de goma para herramientas pequeñas, y correa de cuero para transporte. La longitud del cinturón ajustable va de 850 a 1400 mm.

Aplicaciones

Aplicable en entornos como talleres, obras, mantenimiento industrial, flotas de transporte, minería, petróleo, y trabajos de campo realizados por técnicos, electricistas, mecánicos, instaladores y operarios. También es útil en el hogar para tareas de bricolaje.

Beneficios

Ofrece protección contra humedad gracias a su base plástica impermeable. Su diseño de boca ancha y cierre central facilita el acceso a las herramientas. La correa desmontable brinda doble funcionalidad como cinturón, y los múltiples bolsillos permiten una organización eficiente. Su construcción con materiales resistentes asegura una larga vida útil en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar