Este cabezal se utiliza para trabajos de ajuste y sujeción en tareas mecánicas, mantenimiento industrial, reparación automotriz, montaje de estructuras y operaciones en minería y petróleo. Es ideal para ajustar tuercas, tornillos y piezas en espacios reducidos donde se requiere versatilidad y rapidez.
El cabezal autoajustable Stilson cuenta con un rango de apertura de 20 mm a 48 mm (13/16” – 1 7/8”), lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de piezas. Está fabricado en acero al cromo-vanadio (Cr-V), garantizando alta resistencia y durabilidad. Su largo total es de 131,8 mm, y el diámetro interior en la zona cilíndrica es de 16,5 mm (no aplicable en el cono). El diseño incluye una mordaza autoajustable accionada por resorte y tres puntos de contacto dentados para asegurar un agarre firme y seguro.
Se aplica sobre piezas con cabezas hexagonales y redondeadas, así como en superficies cilíndricas dentro del rango de apertura especificado. Es apto para uso en caños, pernos, válvulas y componentes metálicos en equipos industriales, automotores y maquinaria pesada.
Ofrece ajuste rápido y seguro sin necesidad de cambiar herramientas, reduciendo tiempos de trabajo. Su diseño autoajustable permite trabajar con diferentes tamaños de piezas, incluso con cabezas redondeadas, evitando deslizamientos. La construcción en Cr-V asegura resistencia al desgaste y larga vida útil, lo que lo convierte en una opción confiable para entornos exigentes
Utilizar únicamente con mangos compatibles (Cód. 91952 120 004). No aplicar sobre piezas fuera del rango de apertura indicado. Evitar golpes o sobrecarga para preservar el mecanismo de resorte. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión