UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE PARA CAÑO

Código 90714 06 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tenaza para tuberías fabricada en acero cromo-vanadio templado y forjado, diseñada para trabajos que requieren alta resistencia y fuerza.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Apertura de mordaza en Milimetros
35 65
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta tenaza para tuberías cumple con el estándar DIN 5234 y está construida en acero cromo-vanadio templado y forjado, lo que garantiza máxima durabilidad y resistencia en aplicaciones exigentes. Sus dientes endurecidos aseguran un agarre firme, mientras que el cabezal, con juego en dirección contraria a la rotación, mejora la sujeción durante el trabajo. Incluye tuerca de ajuste para regular la apertura según el diámetro de la pieza a trabajar.

Usos

Se utiliza principalmente para sujetar, ajustar y girar caños, tuberías y tuercas en tareas de instalación, mantenimiento y reparación en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos y trabajos de plomería.

Características

La tenaza para tuberías está fabricada en acero cromo-vanadio templado y forjado, lo que le otorga gran resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Cumple con la norma DIN 5234, asegurando calidad y precisión en su diseño. Sus dientes endurecidos proporcionan un agarre firme sobre caños y tuercas, mientras que el cabezal con juego en sentido contrario a la rotación mejora la sujeción durante el uso. Además, cuenta con una tuerca de ajuste que permite regular la apertura según el diámetro de la pieza, ofreciendo versatilidad para diferentes aplicaciones.

Aplicaciones

Ideal para trabajar sobre caños y tuberías metálicas, así como tuercas de gran tamaño en sistemas de conducción de fluidos, instalaciones hidráulicas, redes de gas y procesos industriales.

Beneficios

Ofrece una sujeción segura y estable gracias a sus dientes endurecidos y diseño del cabezal, lo que reduce el riesgo de deslizamiento. Su construcción en acero cromo-vanadio garantiza larga vida útil y resistencia a esfuerzos extremos, siendo una herramienta confiable para trabajos pesados.

Importante, a tener en cuenta

Mantener la herramienta limpia y libre de óxido para prolongar su vida útil. No utilizar sobre piezas fuera de su rango de apertura para evitar daños en la tenaza. Almacenar en lugares secos para prevenir corrosión.