Cualquier carretera es segura para aquellos vehículos que estén en óptimas condiciones y preparados para emergencias. Tener una llave cruz para auto es esencial para cambiar neumáticos con el menor esfuerzo y la más alta efectividad.
En este artículo, te compartimos más información sobre llaves para autos.
¿Qué es la llave cruz para auto?
La llave cruz para auto es una herramienta ideal para aflojar y ajustar los bulones de las ruedas de los vehículos. Se caracteriza por ser una llave en forma de cruz. Cada boca tiene diferentes tamaños para distintas medidas de tuercas y tornillos.
Es una herramienta básica, pero necesaria para llevar siempre en tu auto. De esta forma, vas a poder cambiar tu rueda en caso de emergencia. También ajustar las tuercas y tornillos si fuera necesario.
¿Para qué sirve?
Estas llaves para autos son una opción más económica, práctica y amigable para los usuarios que las llaves dinamométricas, que son las que realmente se utilizan para apretar las tuercas que sujetan una llanta. Por esta razón, el uso de la llave cruz es recomendada para soltar una rueda, pero no para apretarla. Sin embargo, muchos suelen elegirla igualmente debido a su comodidad.
Al carecer de la posibilidad de limitar el apriete, este depende del uso subjetivo de cada usuario. Por eso, es importante tener en cuenta que un mal ajuste puede traer consecuencias.
Apretar de forma excesiva puede derivar en que luego sean difíciles de retirar. Asimismo, atornillar de forma desigual las piezas puede traer problemas con el disco del freno de disco y un apriete insuficiente puede ocasionar que la rueda se suelte en movimiento.
Medidas de llave cruz para auto
Como ya mencionamos, la llave cruz es una herramienta básica para llevar en los automóviles. Una llave cruz estándar es compatible con tuercas de cualquier tipo de auto americano, japonés y europeo.
Las medidas estándar son las siguientes:
- Un tubo de 17 mm de un lado y 19 mm del otro.
 - Otro tubo de 21 mm de un lado y 23 mm del otro.
 
Las mejores llaves para autos
La Llave cruz convertible Würth tiene un diseño multifunción. Esta herramienta funciona no solo como una llave cruz, sino también una barra de empuje y una llave de velocidad para apriete y afloje fácil de tuercas. Su composición de cromo-vanadio la hace altamente resistente.
Esta Llave cruz convertible se desmonta para guardarla en su estuche práctico y conveniente. Posee un mecanismo de liberación rápida y un mango antideslizante para asegurar un mejor agarre.
Este set de Llave cruz convertible incluye:
- 1 llave con mango giratorio.
 - 1 tubo de 17 y 19 mm.
 - 1 tubo de 21 y 23 mm.
 - 1 barra de ajuste transversal de tres posiciones.
 - 1 práctico estuche de almacenamiento.
 
Esta llave cruz con diseño multifunción es ideal para apretar y aflojar tuercas y bulones de forma fácil y rápida.
VER PRODUCTOEntonces, ¿Qué es la llave cruz para auto y para qué sirve?
Si vas a sacar a tu auto a la ruta, es mejor que estés preparado. La llave cruz para auto es ideal para ajustar y desajustar los bulones de las ruedas de los vehículos. Su forma es ideal para realizar el menor esfuerzo y tener la mayor efectividad.
Se trata de una opción económica y práctica para llevar en cualquier auto. Desde Würth, recomendamos nuestra Llave cruz convertible que tiene un diseño multifunción y se desmonta para guardarla en un estuche práctico y conveniente.
Las llaves de Würth destacan por su calidad. Visitá nuestra página web para conocer las mejores promociones mensuales para stockear tu taller con herramientas de alta calidad al mejor precio.