Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PEGAMENTO PARA ESCAPES

Código 90893 100 101 | Peso 0.14Kg. | Vto. 21/08/2026
Embalaje de 1 unidades
Sellador para juntas de escape en formato pasta, diseñado para eliminar fugas y ruidos, con resistencia al calor y a las vibraciones. No inflamable y de aplicación rápida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 6.094,77
$ 4.838,79 Precio sin impuestos nacionales
21% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El pegamento para juntas de escape Würth es un sellador en pasta con base acuosa, especialmente formulado para el montaje de sistemas de escape en vehículos. Su aplicación permite eliminar ruidos molestos y fugas de gases, asegurando un cierre hermético en juntas, grietas y orificios. Es resistente al calor y a las vibraciones, lo que lo hace ideal para condiciones exigentes. No es inflamable, lo que facilita su uso seguro en talleres y ambientes industriales. Su fórmula permite una aplicación sencilla y un sellado instantáneo al encender el motor sin necesidad de acelerar. Base agua.

Usos

Se utiliza para sellar juntas de escape en autos, camionetas, motos y otros vehículos. Es ideal para el montaje de sistemas de escape, reparación de grietas, orificios o uniones que presenten fugas de gases o ruidos molestos. Su uso es frecuente en tareas de mantenimiento automotriz y armado de sistemas de escape.

Características

Sellador con base acuosa. No inflamable. Resistente al calor y a las vibraciones. Aplicación rápida y sencilla. Sellado instantáneo al encender el motor. Presentación en pasta. Contenido: 100 g.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas en sistemas de escape, como juntas, flanges, uniones y puntos de contacto entre piezas. Es apto para escapes de autos, motos, camionetas y otros vehículos livianos o pesados.

Beneficios

Elimina ruidos y fugas de gases de forma efectiva, sin necesidad de herramientas especiales. Su resistencia térmica y a vibraciones lo convierte en una solución confiable para sistemas de escape. No requiere tiempo de curado prolongado, lo que agiliza el trabajo en el taller. Su fórmula no inflamable mejora la seguridad durante la aplicación.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda lijar las piezas una vez seco el producto, ya que contiene amianto, una sustancia nociva para la salud. Se sugiere realizar pruebas previas en cada nuevo tipo de aplicación o superficie. Estas instrucciones se basan en experiencia práctica y no reemplazan el control técnico del proceso.

También te puede interesar

También te puede interesar